安全ホイストリング

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21568173 品番 HR64
参考基準価格(税別)¥531,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前後)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。

寸法C(mm)9.7 寸法D1(mm)19 寸法H(mm)67.8 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)8.7 寸法L(mm)12.5 寸法M(mm)M8×1.25 寸法a(mm)46.7 寸法b(mm)21.8 材質(本体)SCM440 質量(g)150 許容荷重(N)4000 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。
※製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。
※リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする