引き型トグルクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21568182 品番 ST-PAH323
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法H(mm)32 寸法H1(mm)12 寸法L(mm)79.5 寸法L1(mm)20.3 寸法L2(mm)26 寸法L3(mm)最小14/最大27 寸法L4(mm)11 寸法L5(mm)25 寸法P(mm)19 寸法P1(mm)19 寸法P2(mm)16 寸法P3(mm)10 寸法T(mm)2 寸法W(mm)28 寸法W1(mm)13.2 寸法W2(mm)4.5 材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD) 質量(g)85 寸法D(Φmm)4 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm)4.2 寸法L6(mm)5 アズワン品番64-8700-51 寸法MM4 締圧力(kN)1.5 材質(Uボルト)SUM41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
施設内作業対応で使用しています
株式会社エーススタッフ 様 (サービス業)

就労継続支援A型事業所の施設内作業に使用しています。
クランプを使用することにより麻痺の利用者さん、非力な方でも安定して作業が出来ています。

対象商品:
21568182
2017-01-13
用途:
ブラストの箱蓋の開閉のクランプとして使用

自作ブラストの蓋を占めたときのクランプとして使いました。
引きの調整ができるので買ってみましたがよくできていました。
大きさもちょうどよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする