引き型トグルクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21568198 品番 ST-PAH331
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法H(mm)53 寸法H1(mm)13.5 寸法L(mm)137 寸法L1(mm)25.4 寸法L2(mm)35.1 寸法L3(mm)最小13/最大43 寸法L4(mm)13 寸法L5(mm)45 寸法P(mm)28 寸法P1(mm)31.8 寸法P2(mm)19.1 寸法P3(mm)14.2 寸法T(mm)3 寸法W(mm)45 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)6.6 材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD) 質量(g)223 寸法D(Φmm)5 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm)6.7 寸法L6(mm)8 アズワン品番64-8700-52 寸法MM5 締圧力(kN)2.5 材質(Uボルト)SUM41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21568182
2017-01-13
用途:
ブラストの箱蓋の開閉のクランプとして使用

自作ブラストの蓋を占めたときのクランプとして使いました。
引きの調整ができるので買ってみましたがよくできていました。
大きさもちょうどよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする