引き型トグルクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21568207 品番 ST-PAH341
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法H(mm)78 寸法H1(mm)23.7 寸法L(mm)177 寸法L1(mm)38 寸法L2(mm)60.6 寸法L3(mm)最小22/最大42 寸法L4(mm)19 寸法L5(mm)52 寸法P(mm)44.5 寸法P1(mm)38.1 寸法P2(mm)41.4 寸法P3(mm)19.1 寸法T(mm)4 寸法W(mm)54.1 寸法W1(mm)31.2 寸法W2(mm)8 材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD) 質量(g)705 寸法D(Φmm)8 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm)8.5 寸法L6(mm)9.6 寸法MM8 締圧力(kN)8.8 材質(Uボルト)SUM41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21568182
2017-01-13
用途:
ブラストの箱蓋の開閉のクランプとして使用

自作ブラストの蓋を占めたときのクランプとして使いました。
引きの調整ができるので買ってみましたがよくできていました。
大きさもちょうどよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする