イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの 横押し型
押し型トグルクランプ ロック機構付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21568268
品番
ST-HTC603-L
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法H(mm)
87
寸法H1(mm)
24.5
寸法L(mm)
123
寸法L1(mm)
81
寸法L2(mm)
52
寸法L3(mm)
25
寸法L4(mm)
52.1
寸法L5(mm)
7.8
寸法P(mm)
33
寸法P1(mm)
36.5
寸法S(mm)
31.8
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
48
寸法W1(mm)
7.5
材質(本体)
SPCC
質量(g)
380
寸法D(Φmm)
11
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)
6.7
材質(ベース)
SCM440
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SUM41
アズワン品番
64-8698-70
材質(シャフト)
S45C
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
寸法M
M8
締圧力(kN)
3