曜日別特売
ST-H205U 横型トグルクランプ イマオコーポレーション 21568277

ST-H205U 横型トグルクランプ イマオコーポレーション 21568277
ST-H205U 横型トグルクランプ イマオコーポレーション 21568277

横型トグルクランプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ハンドル操作角度(°)60締圧力(kN)0.15(F1)/0.3(F2)注文コード21568277品番ST-H205U
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
寸法H(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-寸法H3(mm)-寸法H4(mm)-寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法P(mm)-寸法P1(mm)-寸法P2(mm)-寸法P3(mm)-寸法P4(mm)-寸法T(mm)-寸法W(mm)-寸法W1(mm)-寸法W2(mm)-材質(本体)SPCC質量(g)30材質(グリップ)ポリ塩化ビニル最高高さ(mm)44寸法d(Φmm)-寸法d1(Φmm)-寸法d2(Φmm)-角度θ(°)-ベースフランジ材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC最大長(mm)69アズワン品番64-8699-14材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法M-クランプアーム移動角度(°)85ハンドル操作角度(°)60締圧力(kN)0.15(F1)/0.3(F2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21568286
2024-05-05
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

前後位置決め用の押さえ板が扱いやすい。金属部分も安心の強度あり。

対象商品 : 21568286
2018-10-27
用途: 組立冶具
有限会社メカニクス

似たものが他社にも有るがイマオのは品質とてもが良い

対象商品 : 21568277
2018-07-29
用途: ルーターテーブルのフェンスを抑えるのに使いました。
農・林・水産業

小さい割にはしっかりと抑えが効大変満足しております。他のテーブルのフェンス等にも使いたいと思っています。

対象商品 : 21568374
2018-02-19
用途: 部品交換
サザレストン株式会社

スムーズに流れてますが。用改善点はありません。いいと思います。

対象商品 : 21568277
2017-12-23
用途: 部品の乾燥時の押さえの為使用しました。
製造業

押さえ軸のナットを強く締めるとクランプ部が開いてしまうし平ワッシャーの変形も有ったので次回は他も物を使用するつもり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする