寸法H(mm)36
寸法H1(mm)72
寸法H2(mm)33
寸法H3(mm)19.5
寸法H4(mm)-
寸法L(mm)111
寸法L1(mm)39.5
寸法L2(mm)25.5
寸法P(mm)24
寸法P1(mm)19
寸法P2(mm)17.6
寸法P3(mm)13.5
寸法P4(mm)-
寸法T(mm)2
寸法W(mm)28
寸法W1(mm)-
寸法W2(mm)4.5
材質(本体)SPCC
質量(g)70
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
最高高さ(mm)36
寸法d(Φmm)6
寸法d1(Φmm)4.3
寸法d2(Φmm)-
角度θ(°)90
ベース-
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
最大長(mm)111
アズワン品番64-8699-17
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法MM5
クランプアーム移動角度(°)90
ハンドル操作角度(°)60
締圧力(kN)0.2(F1)/0.5(F2)