寸法H(mm)47
寸法H1(mm)116
寸法H2(mm)66
寸法H3(mm)34
寸法H4(mm)13
寸法L(mm)178
寸法L1(mm)73.5
寸法L2(mm)34
寸法P(mm)33
寸法P1(mm)-
寸法P2(mm)-
寸法P3(mm)-
寸法P4(mm)-
寸法T(mm)3
寸法W(mm)-
寸法W1(mm)14.5
寸法W2(mm)-
材質(本体)SPCC
質量(g)260
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
最高高さ(mm)47
寸法d(Φmm)8.5
寸法d1(Φmm)-
寸法d2(Φmm)-
角度θ(°)90
ベース-
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
最大長(mm)178
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法MM8
クランプアーム移動角度(°)90
ハンドル操作角度(°)70
締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)