寸法H(mm)62
寸法H1(mm)124
寸法H2(mm)66
寸法H3(mm)34
寸法H4(mm)-
寸法L(mm)210
寸法L1(mm)72
寸法L2(mm)39.6
寸法P(mm)41
寸法P1(mm)31.6
寸法P2(mm)26.6
寸法P3(mm)26.2
寸法P4(mm)13.1
寸法T(mm)3
寸法W(mm)44
寸法W1(mm)-
寸法W2(mm)6.2
材質(本体)SPCC
質量(g)300
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
最高高さ(mm)62
寸法d(Φmm)8.8
寸法d1(Φmm)6.8
寸法d2(Φmm)4.7
角度θ(°)92
ベース-
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
最大長(mm)210
アズワン品番64-8699-22
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法MM8
クランプアーム移動角度(°)92
ハンドル操作角度(°)62
締圧力(kN)1(F1)/2.2(F2)