寸法H(mm)-
寸法H1(mm)-
寸法H2(mm)-
寸法H3(mm)-
寸法H4(mm)-
寸法L(mm)-
寸法L1(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法P(mm)-
寸法P1(mm)-
寸法P2(mm)-
寸法P3(mm)-
寸法P4(mm)-
寸法T(mm)-
寸法W(mm)-
寸法W1(mm)-
寸法W2(mm)-
材質(本体)SPCC
質量(g)560
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
最高高さ(mm)173
寸法d(Φmm)-
寸法d1(Φmm)-
寸法d2(Φmm)-
角度θ(°)-
ベース-
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
最大長(mm)290
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法M-
クランプアーム移動角度(°)85
ハンドル操作角度(°)60
締圧力(kN)1.3(F1)/3.4(F2)