寸法H(mm)80
寸法H1(mm)183
寸法H2(mm)86
寸法H3(mm)44
寸法H4(mm)-
寸法L(mm)282
寸法L1(mm)106.5
寸法L2(mm)57.2
寸法P(mm)80
寸法P1(mm)43
寸法P2(mm)39
寸法P3(mm)41.4
寸法P4(mm)20.7
寸法T(mm)4
寸法W(mm)58
寸法W1(mm)-
寸法W2(mm)7.5
材質(本体)SPCC
質量(g)750
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
最高高さ(mm)80
寸法d(Φmm)11
寸法d1(Φmm)8.5
寸法d2(Φmm)5.7
角度θ(°)92
ベース-
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
最大長(mm)282
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法MM10
クランプアーム移動角度(°)92
ハンドル操作角度(°)63
締圧力(kN)1.3(F1)/3.4(F2)