イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの 横押し型
横型トグルクランプ ロック機構付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21568383
品番
ST-H225U-L
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質(本体)
SPCC
質量(g)
315
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
最高高さ(mm)
127
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SPCC
最大長(mm)
178.5
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
クランプアーム移動角度(°)
90
ハンドル操作角度(°)
70
締圧力(kN)
1.1(F1)/2.2(F2)