横型トグルクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 締圧力(kN)1.1(F1)/1.4(F2) 注文コード21568408 品番ST-H305U-L
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は締圧力など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)38 寸法H1(mm)57 寸法H2(mm)33 寸法H3(mm)13.5 寸法H4(mm)8 寸法L(mm)59 寸法L1(mm)28 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)26.1 寸法L4(mm)6.3 寸法L5(mm)17.5 寸法P(mm)8 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)13.5 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25.4 寸法W1(mm)9.5 寸法W2(mm)4.7 材質(本体)SPCC 質量(g)70 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm)5.5 寸法d1(Φmm)4.5 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 寸法MM5 ハンドル操作角度(°)175 締圧力(kN)1.1(F1)/1.4(F2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21568408
2021-05-17
用途:
ワークの固定

小型なのにロック付でミス防止になってますが、個体差があるようで操作し辛いものがあります。

対象商品:
21568392
2020-12-21
用途:
電動ジグソーの固定

操作もスムーズで、固定時のクリック感も信頼性ありそうです。工具動作時の振動でどうなるか、検証中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする