MXQR25TN-50B-M9PZ エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TN SMC 21568533 MXQR25TN-50B-M9PZ エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TN SMC 21568533

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21568533 品番 MXQR25TN-50B-M9PZ
参考基準価格(税別)¥76,070 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする