MXQR6-20B-A93 エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6 SMC 21568716 MXQR6-20B-A93 エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6 SMC 21568716

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端 オートスイッチ種類A93 注文コード21568716 品番MXQR6-20B-A93
参考基準価格(税別)¥47,080 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など33種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする