MXQR6-50ASBT-M9N エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6 SMC 21568874 MXQR6-50ASBT-M9N エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6 SMC 21568874

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 アジャスターオプション(ASBT) ラバーストッパ 前進端 + ショックアブソーバ (RB) 後退端 オートスイッチ種類M9N 注文コード21568874 品番MXQR6-50ASBT-M9N
参考基準価格(税別)¥54,620 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など33種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(ASBT) ラバーストッパ 前進端 + ショックアブソーバ (RB) 後退端 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする