MXQR6L-10B-M9BL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6L SMC 21568883 MXQR6L-10B-M9BL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6L SMC 21568883

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端 オートスイッチ種類M9B 注文コード21568883 品番MXQR6L-10B-M9BL
参考基準価格(税別)¥47,080 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など18種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(L) 左側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする