MXQR6L-20BS-A90VLS エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6L SMC 21568926 MXQR6L-20BS-A90VLS エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6L SMC 21568926

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 アジャスターオプション(BS) ショックアブソーバ (RB) 前進端 オートスイッチ種類A90V 注文コード21568926 品番MXQR6L-20BS-A90VLS
参考基準価格(税別)¥38,120 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など18種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(BS) ショックアブソーバ (RB) 前進端 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A90V オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(L) 左側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする