寸法A(mm)24
寸法H(mm)64
寸法H1(mm)-
寸法L(mm)40
寸法M(mm)M12×1.75
寸法R(mm)111
寸法S(mm)19
種類ソリッド
質量(g)770
タイプ握りなし
寸法D(Φmm)250
寸法D1(Φmm)44
寸法d1(Φmm)38
寸法B(Φmm)-
材質(インサート)FC材
材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化)
軸穴径(Φmm)23
材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P)
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(センタープレート)つや消しシルバー
色(握り)-
ハンドル呼び径(Φmm)250
押しネジ穴M8