NSP250-H25 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21568968 NSP250-H25 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21568968 NSP250-H25 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21568968

角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)25 ハンドル呼び径(Φmm)250 注文コード21568968 品番NSP250-H25
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は軸穴径・寸法G・ハンドル呼び径など209種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)24 寸法H(mm)64 寸法H1(mm)- 寸法L(mm)40 寸法M(mm)M12×1.75 寸法R(mm)111 寸法S(mm)19 種類ソリッド 質量(g)770 タイプ握りなし 寸法D(Φmm)250 寸法D1(Φmm)44 寸法d1(Φmm)38 寸法B(Φmm)- 材質(インサート)FC材 材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化) 軸穴径(Φmm)25 材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P) 材質(握り)- 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(センタープレート)つや消しシルバー 色(握り)- ハンドル呼び径(Φmm)250 押しネジ穴M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする