MXQR8L-10A-M9BLS エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L SMC 21569793 MXQR8L-10A-M9BLS エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L SMC 21569793

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端 オートスイッチ種類M9B 注文コード21569793 品番MXQR8L-10A-M9BLS
参考基準価格(税別)¥39,440 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など42種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端 調整範囲(mm)(-) 5 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(L) 左側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする