MXQR8L-20AT-M9N エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L SMC 21569879 MXQR8L-20AT-M9N エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L SMC 21569879

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 アジャスターオプション(AT) ラバーストッパ 後退端 オートスイッチ種類M9N 注文コード21569879 品番MXQR8L-20AT-M9N
参考基準価格(税別)¥38,890 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など42種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(AT) ラバーストッパ 後退端 調整範囲(mm)(-) 5 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(L) 左側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする