※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
13
ハンドル呼び径(Φmm)
125
寸法D(Φmm)
125
注文コード
21570185
品番
BS125ER-H13
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
550
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15
寸法H(mm)
41
寸法H1(mm)
66
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
M8×1.25
寸法R(mm)
54.5
寸法S(mm)
100
種類
2スポーク
仕様
-
質量(g)
835
タイプ
ER-S型回転握り付き粉体焼付塗装
寸法D(Φmm)
125
寸法D1(Φmm)
35
寸法B(Φmm)
18
材質(ハンドル車)
FC材
軸穴径(Φmm)
13
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(ハンドル車)
粉体焼付塗装
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
125
押しネジ穴
M5