シンラインキャビネット 棚板

(1件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21570675 品番 HZMA-009GA-WE
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

オフィスがより整然となる、シンプルな外観と豊富なバリエーションを取り揃えたシンラインキャビネットシリーズ。W90×D45サイズのキャビネット用の追加棚板です。棚爪4個付で、商品到着後すぐにご利用いただけます。

ホワイトグレー 均等積載量(kg/段)(最大)53 用途シンラインキャビネット オプションパーツ 付属品キャビネット本体(WE色)用追加棚板、棚爪4個付 材質スチール塗装仕上げ 質量(kg)9 タイプ追加棚板 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)882×400×15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21570675
2022-05-27
用途:
資料収納&整理
医療・福祉・介護関連業

キャビネットに多くの資料を収納したいので購入しましたが、大変使いやすくなりました。
思ったよりも早く納品されたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする