※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS200ER-H25 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21571524 BS200ER-H25 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21571524 BS200ER-H25 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21571524

角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)25 ハンドル呼び径(Φmm)200 寸法D(Φmm)200 注文コード21571524 品番BS200ER-H25
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど550種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法H(mm)57 寸法H1(mm)85 寸法L(mm)36 寸法M(mm)M10×1.5 寸法R(mm)89 寸法S(mm)16 種類2スポーク 仕様- 質量(g)2280 タイプER-S型回転握り付き粉体焼付塗装 寸法D(Φmm)200 寸法D1(Φmm)45 寸法B(Φmm)22 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)25 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)200 押しネジ穴M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする