※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBS125-S14 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21572617 NBS125-S14 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21572617 NBS125-S14 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21572617

角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル呼び径(Φmm)125 寸法D(Φmm)125 注文コード21572617 品番NBS125-S14
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど550種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15 寸法H(mm)41 寸法H1(mm)- 寸法L(mm)25 寸法M(mm)- 寸法R(mm)- 寸法S(mm)100 種類2スポーク 仕様握り取付け用メネジがありません。メネジがありません。 質量(g)800 タイプ握りなし粉体焼付塗装 寸法D(Φmm)125 寸法D1(Φmm)35 角穴(mm)□14 寸法B(Φmm)- 材質(ハンドル車)FC材 材質(握り)- 表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)- ハンドル呼び径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする