※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
17
ハンドル呼び径(Φmm)
200
寸法D(Φmm)
200
注文コード
21574306
品番
NS200-H17
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
550
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
57
寸法H1(mm)
-
寸法L(mm)
36
寸法M(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
16
種類
2スポーク
仕様
握り取付け用メネジがありません。メネジがありません。
質量(g)
2200
タイプ
握りなしクロムメッキ仕上
寸法D(Φmm)
200
寸法D1(Φmm)
45
寸法B(Φmm)
-
材質(ハンドル車)
FC材
軸穴径(Φmm)
17
材質(握り)
-
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
色(ハンドル車)
-
色(握り)
-
ハンドル呼び径(Φmm)
200
押しネジ穴
M6