※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S100ER-S10 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21574857 S100ER-S10 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21574857 S100ER-S10 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21574857

角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル呼び径(Φmm)100 寸法D(Φmm)100 注文コード21574857 品番S100ER-S10
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど550種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)14 寸法H(mm)36 寸法H1(mm)66 寸法L(mm)22 寸法M(mm)M8×1.25 寸法R(mm)42.5 寸法S(mm)10 種類2スポーク 仕様- 質量(g)555 タイプER-S型回転握り付きクロムメッキ仕上 寸法D(Φmm)100 寸法D1(Φmm)30 角穴(mm)□10 寸法B(Φmm)18 材質(ハンドル車)FC材 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ 色(ハンドル車)- 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする