※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアチャック/二次電池対応シリーズ 25A-MHF2シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)48 シリンダ内径(Φmm)12 注文コード21578674 品番25A-MHF2-12D2-M9BW
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は開閉ストローク・シリンダ内径39種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする