曜日別特売
GRL1805P-F-SUS 樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション 21580633

GRL1805P-F-SUS 樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション 21580633
GRL1805P-F-SUS 樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション 21580633

樹脂製ガイドローラー(R型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)5外径(Φmm)18幅(mm)5注文コード21580633品番GRL1805P-F-SUS
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,121
販売価格(税別)
1,019

樹脂製のため、走行音が静かです。

寸法B(mm)4寸法D(mm)18寸法L(mm)5寸法L1(mm)-寸法M(mm)-寸法T(mm)-寸法W(mm)-内径(Φmm)5外径(Φmm)18幅(mm)5材質(本体)リアセタールホワイト質量(g)3.2タイプボルト無し寸法D1(Φmm)-材質(ボール)-寸法d(Φmm)5耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C許容荷重(N)68.6材質(ボルト)-
注意
※衝撃荷重、スラスト荷重が加わるようなご使用はお避けください。
※上記の許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする