※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアハイドロユニット
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BFH50
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21580975
品番
CA2BFH50-100J
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード