※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアハイドロユニット
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BFH80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
21581149
品番
CA2BFH80-200K
参考基準価格(税別)
¥33,170
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード