朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル呼び径(Φmm)160 注文コード21582435 品番NV160-T20
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など549種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)

種類朝顔 仕様握り取付け用メネジがありません。 質量(g)1400 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 寸法L(mm)33 寸法H(mm)49 寸法A(mm)18 寸法S(mm)12 寸法D(Φmm)160 寸法D1(Φmm)38 スポーク数3 タップ長(mm)20 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ ハンドル呼び径(Φmm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする