朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)17 ハンドル呼び径(Φmm)200 注文コード21582785 品番NV200-K17
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など549種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)

種類朝顔 仕様握り取付け用メネジがありません。 質量(g)2300 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 寸法L(mm)40 寸法H(mm)56 寸法A(mm)22 寸法S(mm)14 寸法D(Φmm)200 寸法D1(Φmm)40 スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)17 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ ハンドル呼び径(Φmm)200 適合キー溝(mm)5×5 押しネジ穴M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする