朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)19 ハンドル呼び径(Φmm)225 寸法D(Φmm)225 注文コード21583022 品番NV225-K19
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど549種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)

種類朝顔 仕様握り取付け用メネジがありません。 質量(g)3000 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 寸法L(mm)40 寸法H(mm)60 寸法A(mm)24 寸法S(mm)15 寸法D(Φmm)225 寸法D1(Φmm)45 スポーク数5 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)19 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ ハンドル呼び径(Φmm)225 適合キー溝(mm)6×6 押しネジ穴M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする