朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)32 ハンドル呼び径(Φmm)280 注文コード21583485 品番NV280-H32
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など549種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)

種類朝顔 仕様握り取付け用メネジがありません。 質量(g)4800 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 寸法L(mm)43 寸法H(mm)64 寸法A(mm)26 寸法S(mm)16 寸法D(Φmm)280 寸法D1(mm)53 スポーク数5 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)32 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ ハンドル呼び径(Φmm)280 押しネジ穴M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする