朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)25 ハンドル呼び径(Φmm)315 注文コード21583652 品番NV315-H25
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など549種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)

種類朝顔 仕様握り取付け用メネジがありません。 質量(g)5900 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 寸法L(mm)45 寸法H(mm)67 寸法A(mm)28 寸法S(mm)16 寸法D(Φmm)315 寸法D1(mm)60 スポーク数5 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)25 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ ハンドル呼び径(Φmm)315 押しネジ穴M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする