朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)37 ハンドル呼び径(Φmm)500 寸法D(Φmm)500 注文コード21584858 品番NV500-H37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,900
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど549種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)

種類朝顔 仕様握り取付け用メネジがありますが、専用のプラグ及び六角穴付き止めネジにてふさぐ形式となっております。 質量(g)16000 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 寸法L(mm)60 寸法H(mm)89 寸法A(mm)34 寸法S(mm)27 寸法D(Φmm)500 寸法D1(mm)82 スポーク数5 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)37 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ ハンドル呼び径(Φmm)500 押しネジ穴-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする