イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
41
ハンドル呼び径(Φmm)
500
寸法D(Φmm)
500
注文コード
21584894
品番
NV500-H41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,900
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
549
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類
朝顔
仕様
握り取付け用メネジがありますが、専用のプラグ及び六角穴付き止めネジにてふさぐ形式となっております。
質量(g)
16000
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
89
寸法A(mm)
34
寸法S(mm)
27
寸法D(Φmm)
500
寸法D1(mm)
82
スポーク数
5
材質(ハンドル車)
FC材
軸穴径(Φmm)
41
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
ハンドル呼び径(Φmm)
500
押しネジ穴
-