※着用例。スカーフ部の色はアソートになります。
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の バッグ・キャップ
グローブマニア(川西工業)の キャップ
グローブマニア(川西工業)の 日除け帽子・フード/サンバイザー
スカーフ付バイザー メッシュ付 花柄
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21585874
品番
#6728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
女性用の日除けフードです。頭部分がメッシュなので、ムレを軽減し快適に使用できます。
色
柄込
サイズ
フリー
用途
農作業・野外作業。
材質
帽子部分/ポリエステル・綿、メッシュ部分/ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合頭囲(cm)
約58〜60