※握りは別売品です

V400-K25 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション 21588306 V400-K25 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション 21588306 V400-K25 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション 21588306

朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)25 ハンドル呼び径(Φmm)400 寸法D(Φmm)400 注文コード21588306 品番V400-K25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど548種類から選べます 他の種類を見る
種類朝顔 質量(g)9600 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 寸法L(mm)52 寸法H(mm)77 寸法A(mm)32 寸法S(mm)20 寸法D(Φmm)400 寸法D1(Φmm)67 寸法M(mm)M16×2 寸法R(mm)172 スポーク数5 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)25 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ ハンドル呼び径(Φmm)400 適合キー溝(mm)- 押しネジ穴-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21587186
2018-06-05
用途:
設備の扉の開閉に使用
建設業・工事業

本体のセンター穴に直接台形ねじ加工がされた物があれば更に良かった。
今回は、台形ねじ+台形ナットを加工し使用した。

対象商品:
21585472
2018-01-23
用途:
装置のハンドルの交換

今付いているのが破損して交換です。
軸穴加工もしてこの金額なら安いと思いました。
ただ、鋳鉄製なので重いです。

対象商品:
21585314
2017-08-08
用途:
古い工作機械の調整ハンドル
その他業種

製品の作りは良いと思います、バリもほとんどありません。
取付用の径5mmイモネジ2箇所が開けられているので便利です。
すぐに取付け使用できました。

握りは、鍋屋バイテック(NBK) 固定グリップGSS-5 にしました。

説明にもありますが15日に注文して到着が31日でした、
余裕を持って注文されることをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする