SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1FN63~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21589547
品番
CG1FN63-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,350
この商品は
118
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
110
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21589547
CG1FN63-110
36976957
CG1FN63-110Z
CG Series(CG1FN63)
SMC
1個
¥
17,980
税込
¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です