エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1FN63~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1FN63~) SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
118件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21589757 CG1FN63-20
CADデータダウンロード
20
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21589863 CG1FN63-25
CADデータダウンロード
25
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21590012 CG1FN63-35
CADデータダウンロード
35
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
21590082 CG1FN63-40
CADデータダウンロード
40
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
21590213 CG1FN63-50
CADデータダウンロード
50
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
21590344 CG1FN63-60
CADデータダウンロード
60
16,250
 
 
取扱い終了

返品不可
21590353 CG1FN63-60K
CADデータダウンロード
60
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21590466 CG1FN63-75
CADデータダウンロード
75
16,250
 
 
取扱い終了

返品不可
21590536 CG1FN63-80
CADデータダウンロード
80
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21590581 CG1FN63-90
CADデータダウンロード
90
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21589486 CG1FN63-100
CADデータダウンロード
100
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21589495 CG1FN63-100J
CADデータダウンロード
100
20,350
 
 
取扱い終了

返品不可
21589547 CG1FN63-110
CADデータダウンロード
110
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
21589565 CG1FN63-115
CADデータダウンロード
115
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
21589617 CG1FN63-125
CADデータダウンロード
125
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
21589626 CG1FN63-125J
CADデータダウンロード
125
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
21589644 CG1FN63-140
CADデータダウンロード
140
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21589662 CG1FN63-150
CADデータダウンロード
150
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21589671 CG1FN63-150K
CADデータダウンロード
150
23,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21589696 CG1FN63-160
CADデータダウンロード
160
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21589705 CG1FN63-165
CADデータダウンロード
165
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21589723 CG1FN63-175
CADデータダウンロード
175
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21589732 CG1FN63-185
CADデータダウンロード
185
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21589741 CG1FN63-190
CADデータダウンロード
190
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21589775 CG1FN63-200
CADデータダウンロード
200
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21589802 CG1FN63-210
CADデータダウンロード
210
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21589811 CG1FN63-220
CADデータダウンロード
220
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21589845 CG1FN63-230
CADデータダウンロード
230
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21589872 CG1FN63-250
CADデータダウンロード
250
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21589881 CG1FN63-250J
CADデータダウンロード
250
25,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21589897 CG1FN63-260
CADデータダウンロード
260
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21589915 CG1FN63-275
CADデータダウンロード
275
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21589933 CG1FN63-300
CADデータダウンロード
300
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21589942 CG1FN63-300J
CADデータダウンロード
300
26,750
 
 
取扱い終了

返品不可
21589951 CG1FN63-310
CADデータダウンロード
310
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21589976 CG1FN63-320
CADデータダウンロード
320
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21589985 CG1FN63-325
CADデータダウンロード
325
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21589994 CG1FN63-330
CADデータダウンロード
330
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21590021 CG1FN63-350
CADデータダウンロード
350
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21590055 CG1FN63-380
CADデータダウンロード
380
23,400
 
 
取扱い終了

返品不可
21590064 CG1FN63-385
CADデータダウンロード
385
23,400
 
 
取扱い終了

返品不可
21590091 CG1FN63-400
CADデータダウンロード
400
23,400
 
 
取扱い終了

返品不可
21590116 CG1FN63-410
CADデータダウンロード
410
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21590125 CG1FN63-420
CADデータダウンロード
420
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21590143 CG1FN63-430J
CADデータダウンロード
430
31,550
 
 
取扱い終了

返品不可
21590152 CG1FN63-450
CADデータダウンロード
450
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21590177 CG1FN63-460
CADデータダウンロード
460
25,600
 
 
取扱い終了

返品不可
21590186 CG1FN63-470
CADデータダウンロード
470
25,600
 
 
取扱い終了

返品不可
21590195 CG1FN63-475
CADデータダウンロード
475
25,600
 
 
取扱い終了

返品不可
21590231 CG1FN63-500
CADデータダウンロード
500
25,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21589757 CG1FN63-20 49270147 CG1FN63-20Z CG1FN63-20Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49270147 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589863 CG1FN63-25 36976844 CG1FN63-25Z CG1FN63-25Z CG Series(CG1FN63) SMC 36976844 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590012 CG1FN63-35 36976878 CG1FN63-35Z CG1FN63-35Z CG Series(CG1FN63) SMC 36976878 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590082 CG1FN63-40 36976853 CG1FN63-40Z CG1FN63-40Z CG Series(CG1FN63) SMC 36976853 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590213 CG1FN63-50 36976862 CG1FN63-50Z CG1FN63-50Z CG Series(CG1FN63) SMC 36976862 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590344 CG1FN63-60 49270314 CG1FN63-60Z CG1FN63-60Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49270314 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590353 CG1FN63-60K 49270795 CG1FN63-60KZ CG1FN63-60KZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49270795 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590466 CG1FN63-75 36976887 CG1FN63-75Z CG1FN63-75Z CG Series(CG1FN63) SMC 36976887 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590536 CG1FN63-80 36976896 CG1FN63-80Z CG1FN63-80Z CG Series(CG1FN63) SMC 36976896 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590581 CG1FN63-90 49270348 CG1FN63-90Z CG1FN63-90Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49270348 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589486 CG1FN63-100 36976905 CG1FN63-100Z CG1FN63-100Z CG Series(CG1FN63) SMC 36976905 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589495 CG1FN63-100J 36977063 CG1FN63-100JZ CG1FN63-100JZ CG Series(CG1FN63) SMC 36977063 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589547 CG1FN63-110 36976957 CG1FN63-110Z CG1FN63-110Z CG Series(CG1FN63) SMC 36976957 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589565 CG1FN63-115 36976948 CG1FN63-115Z CG1FN63-115Z CG Series(CG1FN63) SMC 36976948 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589617 CG1FN63-125 36976966 CG1FN63-125Z CG1FN63-125Z CG Series(CG1FN63) SMC 36976966 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589626 CG1FN63-125J 49270822 CG1FN63-125JZ CG1FN63-125JZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49270822 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589644 CG1FN63-140 49270445 CG1FN63-140Z CG1FN63-140Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49270445 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589662 CG1FN63-150 36976975 CG1FN63-150Z CG1FN63-150Z CG Series(CG1FN63) SMC 36976975 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589671 CG1FN63-150K 49270962 CG1FN63-150KZ CG1FN63-150KZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49270962 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589696 CG1FN63-160 49270542 CG1FN63-160Z CG1FN63-160Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49270542 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589705 CG1FN63-165 49270558 CG1FN63-165Z CG1FN63-165Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49270558 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589723 CG1FN63-175 36977002 CG1FN63-175Z CG1FN63-175Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977002 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589732 CG1FN63-185 36977018 CG1FN63-185Z CG1FN63-185Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977018 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589741 CG1FN63-190 49270567 CG1FN63-190Z CG1FN63-190Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49270567 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589775 CG1FN63-200 36976984 CG1FN63-200Z CG1FN63-200Z CG Series(CG1FN63) SMC 36976984 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589802 CG1FN63-210 36977036 CG1FN63-210Z CG1FN63-210Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977036 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589811 CG1FN63-220 36977045 CG1FN63-220Z CG1FN63-220Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977045 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589845 CG1FN63-230 49270698 CG1FN63-230Z CG1FN63-230Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49270698 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589872 CG1FN63-250 53586242 CG1FN63-250Z CG1FN63-250Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1FN SMC 53586242 エアシリンダ/エンドロック形 CG1FN SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589881 CG1FN63-250J 49271145 CG1FN63-250JZ CG1FN63-250JZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49271145 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589897 CG1FN63-260 36977106 CG1FN63-260Z CG1FN63-260Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977106 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589915 CG1FN63-275 49270804 CG1FN63-275Z CG1FN63-275Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49270804 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589933 CG1FN63-300 36977097 CG1FN63-300Z CG1FN63-300Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977097 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589942 CG1FN63-300J 49271285 CG1FN63-300JZ CG1FN63-300JZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49271285 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589951 CG1FN63-310 36977158 CG1FN63-310Z CG1FN63-310Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977158 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589976 CG1FN63-320 36977176 CG1FN63-320Z CG1FN63-320Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977176 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589985 CG1FN63-325 36977185 CG1FN63-325Z CG1FN63-325Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977185 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21589994 CG1FN63-330 36977142 CG1FN63-330Z CG1FN63-330Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977142 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590021 CG1FN63-350 36977167 CG1FN63-350Z CG1FN63-350Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977167 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590055 CG1FN63-380 36977228 CG1FN63-380Z CG1FN63-380Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977228 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590064 CG1FN63-385 36977237 CG1FN63-385Z CG1FN63-385Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977237 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590091 CG1FN63-400 36977246 CG1FN63-400Z CG1FN63-400Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977246 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590116 CG1FN63-410 36977264 CG1FN63-410Z CG1FN63-410Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977264 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590125 CG1FN63-420 49271093 CG1FN63-420Z CG1FN63-420Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49271093 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590143 CG1FN63-430J 36977447 CG1FN63-430JZ CG1FN63-430JZ CG Series(CG1FN63) SMC 36977447 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590152 CG1FN63-450 36977273 CG1FN63-450Z CG1FN63-450Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977273 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590177 CG1FN63-460 49271163 CG1FN63-460Z CG1FN63-460Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49271163 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590186 CG1FN63-470 49271172 CG1FN63-470Z CG1FN63-470Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49271172 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590195 CG1FN63-475 49271188 CG1FN63-475Z CG1FN63-475Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49271188 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21590231 CG1FN63-500 36977298 CG1FN63-500Z CG1FN63-500Z CG Series(CG1FN63) SMC 36977298 CG Series(CG1FN63) SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする