※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

エアハイドロユニット CCシリーズ CC63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効油面ストローク(mm)50 電磁弁定格電圧(V)(4) AC220 弁仕様制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁 注文コード21591484 品番CC63-50S13-4G
参考基準価格(税別)¥41,860 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は有効油面ストローク・電磁弁定格電圧・弁仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
コンバータ呼び径(Φmm)63 有効油面ストローク(mm)50 バルブユニットの大きさS 電磁弁定格電圧(V)(4) AC220 リード線取出方法(G) グロメット 弁仕様制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする