※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
オートドレンなし
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
M
(-) メートルねじ(M5)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21591536
品番
AF10-M5-2Z-A
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
10
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード