※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
21592629
品番
AF30-03B-7J-40-A
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30
ドレン貯留量(cm
3
)
25
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)