曜日別特売

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 - SMC
ボディサイズ30内容量1個
全68種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
オートドレン仕様
68種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
オートドレン仕様
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21592166AF30-F03BC-6-A-X2141G3/8G左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
10,540
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
21592263AF30-N02B-27-2-ANPT1/4NPT左→右オートドレンなし5
4,270
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
21592358AF30-N03C-2Z-A-X2141NPT3/8NPT左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
10,730
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
21592184AF30-F03D-A-X2141G3/8G左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
9,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592193AF30-F03D-7-20-AG3/8G左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
7,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592367AF30-N03D-Z-A-X2141NPT3/8NPT左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
9,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592446AF30-02B-27-2-ARc1/4Rc左→右オートドレンなし5
4,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592455AF30-02B-7J-2-ARc1/4Rc左→右オートドレンなし5
3,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592498AF30-02BD-7-2-ARc1/4Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
7,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592516AF30-02D-A-X2141Rc1/4Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
9,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592525AF30-02D-7-100-ARc1/4Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
7,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592656AF30-03BC-7-100-ARc3/8Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
8,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592665AF30-03BD-R-A-X2141Rc3/8Rc右→左N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
9,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592683AF30-03C-27-10-ARc3/8Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
8,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592708AF30-03D-8R-A-X2141Rc3/8Rc右→左N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21592035AF30-F02-A-X64G1/4G左→右オートドレンなし5
4,900
取扱い終了
返品不可
21592044AF30-F02-2-A-X425G1/4(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,510
取扱い終了
返品不可
21592053AF30-F02-2-A-X440G1/4(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,680
取扱い終了
返品不可
21592069AF30-F02-2J-A-X430G1/4(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,690
取扱い終了
返品不可
21592078AF30-F02-8-A-X425G1/4(F) G左→右(-) オートドレンなし5
6,270
取扱い終了
返品不可
21592087AF30-F02B-2-A-X430G1/4(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,770
取扱い終了
返品不可
21592096AF30-F02BD-6-AG1/4(F) G左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)5
7,740
取扱い終了
返品不可
21592105AF30-F02C-8-AG1/4(F) G左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)5
10,180
取扱い終了
返品不可
21592114AF30-F03-2-A-X425G3/8(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,510
取扱い終了
返品不可
21592123AF30-F03B-R-AG3/8(F) G右→左(-) オートドレンなし5
3,670
取扱い終了
返品不可
21592139AF30-F03B-2-A-X425G3/8(F) G左→右(-) オートドレンなし5
4,770
取扱い終了
返品不可
21592148AF30-F03B-6-AG3/8(F) G左→右(-) オートドレンなし5
3,830
取扱い終了
返品不可
21592157AF30-F03B-8-AG3/8(F) G左→右(-) オートドレンなし5
6,090
取扱い終了
返品不可
21592175AF30-F03C-6-AG3/8(F) G左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)5
7,920
取扱い終了
返品不可
21592209AF30-N02-RW-ANPT1/4(N) NPT右→左(-) オートドレンなし5
3,590
取扱い終了
返品不可
21592218AF30-N02-2-A-X425NPT1/4(N) NPT左→右(-) オートドレンなし5
4,510
取扱い終了
返品不可
21592227AF30-N02-2Z-A-X425NPT1/4(N) NPT左→右(-) オートドレンなし5
4,510
取扱い終了
返品不可
21592236AF30-N02-6JZ-ANPT1/4(N) NPT左→右(-) オートドレンなし5
3,760
取扱い終了
返品不可
21592245AF30-N02-6WZ-ANPT1/4(N) NPT左→右(-) オートドレンなし5
3,760
取扱い終了
返品不可
21592254AF30-N02B-Z-A-X2141NPT1/4NPT左→右オートドレンなし5
6,030
取扱い終了
返品不可
21592279AF30-N02B-6Z-ANPT1/4(N) NPT左→右(-) オートドレンなし5
3,830
取扱い終了
返品不可
21592288AF30-N02BC-R-ANPT1/4(N) NPT右→左(C) フロート式オートドレン(N.C.)5
8,010
取扱い終了
返品不可
21592297AF30-N02BC-Z-A-X2141NPT1/4NPT左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
10,380
取扱い終了
返品不可
21592306AF30-N02BD-8-ANPT1/4(N) NPT左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)5
9,990
取扱い終了
返品不可
21592315AF30-N03-RWZ-ANPT3/8(N) NPT右→左(-) オートドレンなし5
3,590
取扱い終了
返品不可
21592324AF30-N03-2Z-A-X425NPT3/8(N) NPT左→右(-) オートドレンなし5
4,510
取扱い終了
返品不可
21592333AF30-N03-2Z-A-X430NPT3/8(N) NPT左→右(-) オートドレンなし5
4,510
取扱い終了
返品不可
21592349AF30-N03C-2-ANPT3/8(N) NPT左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)5
8,360
取扱い終了
返品不可
21592376AF30-02-A-X2141Rc1/4Rc左→右オートドレンなし5
5,780
取扱い終了
返品不可
21592385AF30-02-2-A-X2141Rc1/4Rc左→右オートドレンなし5
6,380
取扱い終了
返品不可
21592394AF30-02-2J-A-X425Rc1/4(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
4,690
取扱い終了
返品不可
21592403AF30-02-8J-A-X425Rc1/4(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
6,450
取扱い終了
返品不可
21592419AF30-02B-2-A-X425Rc1/4(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
4,770
取扱い終了
返品不可
21592428AF30-02B-2-A-X430Rc1/4(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
4,770
取扱い終了
返品不可
21592437AF30-02B-2J-A-X425Rc1/4(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
4,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21592184AF30-F03D-A-X214166247645AF30-F03D-L-DAF30-F03D-A-X2141 AF30-D Series エアフィルタ SMC 66247645AF30-D Series エアフィルタSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21592193AF30-F03D-7-20-A70910379AF30-F03D-7-20-DAF30-F03D-7-20-A AF30-D Series エアフィルタ SMC 70910379AF30-D Series エアフィルタSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21592367AF30-N03D-Z-A-X214171943238AF30-N03D-LZ-DAF30-N03D-Z-A-X2141 AF30-D Series エアフィルタ SMC 71943238AF30-D Series エアフィルタSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21592446AF30-02B-27-2-A64593886AF30-02B-27-2-DAF30-02B-27-2-A AF30-D Series エアフィルタ SMC 64593886AF30-D Series エアフィルタSMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21592455AF30-02B-7J-2-A19633970AF30-02B-7J-2-DAF30-02B-7J-2-A AF30-D Series エアフィルタ SMC 19633970AF30-D Series エアフィルタSMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21592498AF30-02BD-7-2-A38405021AF30-02BD-7-2-DAF30-02BD-7-2-A AF30-D Series エアフィルタ SMC 38405021AF30-D Series エアフィルタSMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21592516AF30-02D-A-X214154197705AF30-02D-L-DAF30-02D-A-X2141 AF30-D Series エアフィルタ SMC 54197705AF30-D Series エアフィルタSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21592525AF30-02D-7-100-A62703755AF30-02D-7-100-DAF30-02D-7-100-A AF30-D Series エアフィルタ SMC 62703755AF30-D Series エアフィルタSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21592656AF30-03BC-7-100-A65321220AF30-03BC-7-100-DAF30-03BC-7-100-A AF30-D Series SMC 65321220AF30-D SeriesSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21592665AF30-03BD-R-A-X214173537041AF30-03BD-LR-DAF30-03BD-R-A-X2141 AF20-D~AF60-D Series SMC 73537041AF20-D~AF60-D SeriesSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21592683AF30-03C-27-10-A68288931AF30-03C-27-10-DAF30-03C-27-10-A AF30-D Series エアフィルタ SMC 68288931AF30-D Series エアフィルタSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21592708AF30-03D-8R-A-X214165654079AF30-03D-8LR-DAF30-03D-8R-A-X2141 AF30-D Series エアフィルタ SMC 65654079AF30-D Series エアフィルタSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする