※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21592848
品番
AF40-F04-A-X2141
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
G1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
G
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
オートドレンなし