※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N03
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21593128
品番
AF40-N03-6JZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,130
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
NPT3/8
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
(N) NPT
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード