AF40-03B-2JR-A エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMC 21593636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流れ方向右→左注文コード21593636品番AF40-03B-2JR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,580
管接続口径Rc3/8ねじの種類(-) Rc流れ方向右→左オートドレン仕様(-) オートドレンなしろ過度(μm)5仕様(-) なしボディサイズ40取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(J) ドレンガイド1/4設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaケース(2) 金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする